Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Router
>
DSL Router
>
ADSL Router
>
Artikel
NETGEAR XS728T Managed L2+/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29625672
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
XS728T-100NES
EAN/GTIN:
606449107241
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Als führender Anbieter von Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen weiß NETGEAR, wie wichtig ein zuverlässiges und leistungsfähiges Netzwerk ist. Für die zunehmende Virtualisierung, cloud-basierte Services und Anwendungen wie VoIP, Video-Streaming und IP-Überwachung benötigen kleine und mittelständische Unternehmen Netzwerke, die nicht nur zuverlässig sind, sondern auch höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Leistung bieten. Diesen Anforderungen werden wir mit der 10G-Smart-Managed-Switch-Serie von NETGEAR gerecht. Sie erzielt eine beispiellose non-blocking 10-Gigabit-Bandbreite zu einem kosteneffizienten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die NETGEAR ProSAFE XS708T, XS716T, XS728T und XS748T sind leistungsstarke Smart Managed Switches, die über 8, 16, 24 oder 44 10-Gigabit-Kupfer-Ports sowie 2 Shared (Combo) Kupfer/SFP+ Ports (XS708T / XS716T) oder 4 zusätzliche dedizierte SFP+ Ports (XS728T / XS748T) für 10G Fiber Up-Links verfügen. Die NETGEAR 10-Gigabit-Smart-Managed Switches sind bewusst als die kosteneffiziente Möglichkeit entwickelt worden, um 10GbE-Konnektivität zu 10GbE-fähigen Servern und NAS-(Network Attached Storage)-Systemen zu ermöglichen. Sie können als „Zentrum eines kleineren Netzwerkes“ oder als 10G-Aggregation/Access Switch in größeren Organisationen und auch als Workgroup-Access eingesetzt werden. Und eignen sich daher hervorragend, um 10GbE-Konnektivität bis hin zum Netzwerkrand (Edge) zu ermöglichen, während z.B. am anderen Ende ein 10GbE Fully Managed Switch angeschlossen werden kann. XS708T und XS716T eignen sich auch sehr gut für kleinere Arbeitsgruppen, die eine hohe Bandbreite für Collaboration-Anwendungen oder das Bearbeiten und veröffentlichen von Inhalten mit hoher Datendichte, wie z.B. bei Videos oder Animationen, erfordern.
Umfassende L2-Funktionen
Beide, XS712T und XS728T Smart Managed Switches liefern umfangreiche L2+/Layer-3-Lite-Funktionen, um bestehende und künftige Anforderungen unserer Kunden im Hinblick auf Virtualisierung, konvergente Netzwerke und Mobilität, sicherzustellen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen:
- Erweiterte VLAN-Funktionen wie protokoll- und MAC-basiertes (Media Access Control) VLAN sowie 802.1x Gast-VLAN
- Erweiterte QoS (Quality of Service) mit L2/L3/L4-Erkennung und 8 Prioritätswarteschlangen inklusive Q-in-Q
- Statisches Routing (inkl. IPv6 bei XS728T)
- Privates VLAN
- Dynamische VLAN-Zuweisung
- IGMP- und MLD-Snooping
- Erweiterte Sicherheit
- IPv6 für Verwaltung, QoS und ACL
10-Gigabit-Übertragung mit Base-T
- Wie andere Base-T-Technologien nutzt auch 10G Base-T den standardmäßigen RJ45-Netzwerkanschluss.
- Dank Abwärtskompatibilität und Auto-Negotiation zwischen höheren und geringeren Geschwindigkeiten (nur bei XS708T, XS716T) ist keine Rundum-Erneuerung aller Netzwerkgeräte erforderlich.
- Für Gigabit-Geschwindigkeiten werden Cat5-/Cat5E-Kabel bis zu 45 Metern unterstützt.
- Cat6-TP-Kupferkabel (Twisted Pair) unterstützen 10 Gigabit bis zu 55 Meter.
- Cat6A- oder neuere Cat7-Kabel ermöglichen 10G Base-T-Verbindungen von bis zu 100 Metern.
Einsatz als Core Switch für Netzwerke in kleinen und mittelständischen Unternehmen
- 10G-Verbindung für 10G-fähige Server und Netzwerkspeicher
- Kosteneffizientester Core-Switch für KMU- und Virtualisierungsumgebungen durch leistungsstarke L2+/Layer-3-Lite-Funktionen
- Zukunftssicherheit für Ihr Netzwerk durch 10G-Bandbreite, erweiterte Verwaltung des Netzwerkverkehrs und umfassende IPv6-Unterstützung
- Statisches Routing zur Regelung des internen Datenverkehrs und für eine effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen
- IGMP- und MLD-Snooping für erweiterte Multicast-Filterung
Einsatz als Aggregation Switch für mittelgroße Netzwerke
- 10-Gigabit-Switching löst Stauprobleme zwischen Netzwerk-Edge und -Core, die an der Schnittstelle Gigabit-zum-Desktop verursacht werden können.
- 10-Gigabit Ethernet bietet größere Skalierbarkeit als mehrfache Gigabit-Ethernet-Verbindungen, wodurch eine vereinfachte und hocheffiziente Netzwerk-Infrastruktur möglich wird.
- Bis zu acht 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen können in einer virtuellen 80-Gbps-Verbindung aggregiert werden.
- 10-Gigabit-Ethernet-Verkabelung reduziert die Komplexität und nutzt auf effiziente Weise die vorhandene Verkabelung.
Smart-IT statt Big-IT.
- Einfache Verwaltung über web-basierte Benutzeroberfläche (GUI)
- Standardisierte Technologie ermöglicht Zusammenarbeit mit anderen im Netzwerk befindlichen standardisierten Geräten
- Duale Firmware-Images für erhöhte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
- NETGEAR ProSAFE® lebenslange Hardware-Garantie
- Hilfestellung bei der Implementierung inklusive 90-Tagen kostenlosen telefonischen 24x7 Advanced Technical Support
- LIFETIME technischer Support via 24x7 Online Chat
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
164
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC Cl. A, VCCI Cl. A, Cl. A EN 55022 (CISPR 22), Cl. A C-Tick, EN 55024, CCC
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
41.6 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
514977 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
5040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
173.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
560 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (10 Gbps)
11.649 µs
Anzahl Queues
8
Anzahl der statischen Routen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
512
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, v2c, v3
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
SoHo-Switch
,
soho-switch netgear
,
soho switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.072,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,46*
€ 2.595,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,41*
€ 2.572,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,26*
€ 2.500,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,21*
€ 2.476,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,27*
€ 2.466,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR 10 Gigabit LR SFP+ Module Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AXM762-10000S
ab € 673,92*
Zubehör
NETGEAR 10 Gigabit SR SFP+ Module Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,71*
Zubehör
NETGEAR 10GBASE-LR Lite SFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Netgear
AXM764-10000S
ab € 280,59*
Zubehör
NETGEAR AGM731F Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Netgear
AGM731F
ab € 65,20*
Zubehör
NETGEAR AXC763 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
Netgear
AXC763-10000S
ab € 61,26*
Zubehör
NETGEAR AXM763 Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s
Netgear
AXM763-10000S
ab € 224,19*
Zubehör
NETGEAR Fibre Gigabit 1000Base-LX (LC) SFP GBIC Module Netzwerk-Transceiver-Modul
Netgear
AGM732F
ab € 164,65*
Zubehör
NETGEAR PMB0312
Netgear
PMB0312-10000S
ab € 104,44*
Zubehör
NETGEAR PMB0313
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 235,12*
Zubehör
NETGEAR PMB0332
Netgear
PMB0332-10000S
ab € 232,74*
Zubehör
NETGEAR PMB0333
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 388,73*
Zubehör
NETGEAR PMB0352
Netgear
PMB0352-10000S
ab € 309,29*
Zubehör
NETGEAR PMB0353
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 538,66*
Zubehör
NETGEAR SFP+ DirectAttach 1m Glasfaserkabel SFP+
Netgear
AXC761-10000S
ab € 39,39*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
ab € 1,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen