Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 733-108 Anschlussblock 8 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100
100
Artikel-Nr.:
     4147-M0045645
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
11.8 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,25*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,27*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7915*
€ 3,3715*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8513*
€ 3,4313*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1081*
€ 3,6781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-335
ab € 9,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-338
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-368
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-128
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,26197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.