Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MTK-P/P BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MTK-P/P BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact MTK-P/P BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29719539
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3104097
EAN/GTIN:
     4017918092696
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
46 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39349*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,39349*
€ 4,03825
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3089*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.