Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62641 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62641 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 62641 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 62641 Videokabel-Adapter 0,25 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29733632
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62641
EAN/GTIN:
     4043619626410
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.