Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83725 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83725 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
DeLOCK 83725 Videokabel-Adapter 1 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29733670
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83725
EAN/GTIN:
     4043619837250
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit diesem Kabel können Sie einen DVI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Das Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.