Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1500-500-000E Kofferzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1500-500-000E Kofferzubehör
Peli 1500-500-000E Kofferzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29746329
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1500-500-000E
EAN/GTIN:
     0019428019716
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Original Peli Koffer Zubehör. Trockenmittel (Silica Gel) im Aluminiumgehäuse. Unbegrenzt wiederverwendbar. Absorbiert Leuftfeuchtigkeit und hält den Inhalt des Koffers trocken.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.