Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Reloop BEATMIX 2 MK2 DJ-Controller Digital Vinyl System (DVS) Scratcher 2 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29751271
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     BEATMIX 2 MK2
EAN/GTIN:
     4043034158312
Suchbegriffe:
DJ-Controller
dj controller
PERFORMANCE-ORIENTIERTER 2-KANAL PAD CONTROLLER
Die beliebte Beatmix-Serie ist jetzt auch in einem komplett schwarzem Finish erhältlich.

Reloop Beatmix 2 ist ein performance-orientierter 2-Kanal Pad Controller für Serato. In enger Zusammenarbeit wurde eigens für den Beatmix eine 2-Deck 'fun to use'-Variante der weltweit beliebten DJ-Software Serato entwickelt. Die nahtlose Integration von Hard- und Software gelingt daher völlig Plug 'n' Play: Anschließen und loslegen.

CLUB-OPTIMIERT
Ein ergonomisch angeordnetes, cluboptimiertes 2-Kanal Mixer-Layout lässt dich intuitiv mit dem Beatmix arbeiten: Dedizierte Equalizer und Gain-Regler, hochwertige Linefader, ein extrem leichtgängiger Crossfader, 16 Multi-Colour Drum Pads sowie zwei umfangreiche Effekteinheiten stehen deiner Kreativität zur Verfügung.

PUNKTUELL GENAUES BEATMATCHING
Ultraflache, berührungsempfindliche Jog Wheels mit Aluminium-Platters und einem Durchmesser von 14,4 cm garantieren punktuell genaues Beatmatching, schnelles Vor- und Zurückspulen innerhalb eines Tracks und authentisches Scratch-Verhalten.

PAD-SEKTION
Die gummierte Pad-Sektion ist die Trigger-Zentrale für deine kreativen Ideen im Mix: Die 3 cm großen Drum Pads dienen zum Ansteuern von Cue-Punkten, Abfeuern von Loops, Auswählen von verschiedenen Loop-Längen und Triggern von Samples. Verwechslungsgefahr ausgeschlossen: Die farb-codierten Trigger-Pads geben ein visuelles Feedback über Status und Auswahl vom gewählten Mode – dadurch behältst du in einer dunklen Umgebung immer den Überblick.

SERATO SAMPLER CONTROL
Eine weitere Besonderheit ist die ausgeklügelte Steuerung des Serato-Samplers: Neben einem dedizierten Lautstärke-Fader lassen sich die Samples über die Pad-Sektion starten und stoppen. Kombiniertes Arbeiten ermöglicht dir der Split-Mode, mit dem du sowohl deine Cue-Punkte kontrollieren, als auch gleichzeitig den Sampler triggern kannst.

ZWEI SEPARATE EFFEKTEINHEITEN
Die hochqualitativen Studioeffekte von iZotope lassen sich innerhalb von Serato dank zwei separater Effekteinheiten mit jeweils drei Encodern und einem Endlosencoder kreativ manipulieren: Neben der Effektauswahl und dem Mischverhältnis von bis zu drei Effekten gleichzeitig lässt sich die Quantisierung der Effekte ebenfalls bequem am Beatmix 2 regulieren.

INTEGRIERTE AUDIO-INTERFACE
Das integrierte Audio-Interface bietet dir alle notwendigen Anschlüsse, die du im Mix benötigst: zwei Kopfhöreranschlüsse für das Monitoring in 3,5 und 6,3 mm Klinke, ein Mikrofon-Eingang mit separater Lautstärkeregulierung und ein Cinch-Ausgang für den Anschluss der Lautsprecher.

UMFANGREICHE MIXING-FUNKTIONEN
Beatmix 2 zeichnet sich aus durch umfangreiche Mixing-Funktionen und eine durchdachte Performance Pad-Sektion zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
492 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Mikrofon
6,3 mm
Kopfhörerausgänge
2
Kopfhörer-Anschluss
3.5 mm/6.35 mm
Master (XLR) Ausgang
2
Technische Details
Mischbereich
Ja
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ Scratcher
Digital Vinyl System (DVS) Scratcher
Anzahl Scratcher-Teller
2
Hintergrundbeleuchtung Plattenteller
Ja
Anzahl Drumpads
16
Hintergrundbeleuchtung Drumpads
Ja
Anzahl der Mischkanäle
2 Kanäle
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.