Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 5m HDMI/HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 5m HDMI/HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
S-Conn 5m HDMI/HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-82213
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SI-77475-FERRIT
EAN/GTIN:
     4017538056375
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
  • Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
    - HDMI Standard: High Speed with Ethernet
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie
    - Kabelaufbau: AWG 30
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: Schwarz
    - Farbe Kabel: Schwarz
    - Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
569
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,53*
€ 5,36*
3 Tage
1137
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,54*
€ 5,37*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 6,19*
7 Tage
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,85*
6 Tage
67
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,98*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.