Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, M/M, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, M/M, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, M/M, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, M/M, 1 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, M/M, 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29804506
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5780
EAN/GTIN:
     7611990133475
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI
HDMI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an eine Abspielgerät mit HDMI-Anschluss.Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TFT-Monitors mit HDMI-Schnittstelle an eine TV Tuner-Karte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu HDMI.Kabel mit einem DisplayPort- und einem HDTV-SteckerHinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)..
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5779
ab € 10,69*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5781
ab € 11,26*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5782
ab € 12,76*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5783
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.