Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-1401 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1401 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4981-3109235
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
4-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
67.9 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,73*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5988*
€ 0,7688*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6167*
€ 0,7867*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6247*
€ 0,7947*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6528*
€ 0,8228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1491
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-554
ab € 112,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.