Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLM-12-1050 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLM-12-1050 LED-Treiber
MEAN WELL PLM-12-1050 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817848
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLM-12-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
12 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 295 V
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PLM-12-350
ab € 10,34*
Ähnlich
Mean Well
PLM-12-500
ab € 9,98*
Ähnlich
Mean Well
PLM-12-700
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.