Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBB75FA Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBB75FA Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBB75FA Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29818043
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
75 Ohm
Gehäusematerial
Messing
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NBLC75BVZ17
ab € 3,47*
Zubehör
Neutrik
NBNC75BFG7
ab € 2,11*
Zubehör
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 3,77*
Zubehör
Neutrik
SCF
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.