| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29828719 Herst.-Nr.: 06.5852.6030 EAN/GTIN: 4000530592286 |
| |
|
| | |
| Mit dem WMF Ausgießer gelingt stilvolles Einschenken – dosiert und tropffrei. Dafür drücken Sie den Ausgießer einfach in den Flaschenhals hinein. Eine Gummierung sorgt dafür, dass er fest sitzt und der Wein nur durch die Öffnung des Ausgießers läuft. Praktisch: Der Ausgießer von WMF kann auch als Verschluss genutzt werden. So ist der Inhalt einer angebrochenen Weinflasche gut geschützt.
Der Name ist Programm: Mit der Kollektion Clever & More bietet WMF für den Bar-Bereich kleine schlaue Helfer die gleichermaßen nützlich wie schön sind – beispielsweise Korkenzieher Weinausgießer und Flaschenverschlüsse. Darüber hinaus gehören zur Serie ausgewählte Gläser: Ihr Design ist schnörkellos und elegant durch ihre stimmigen Proportionen wirken sie grazil. Die verstärkten Böden machen jedoch deutlich dass die Clever & More Gläser prädestiniert sind um darin Cocktails oder andere Mixgetränke herzustellen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 80 mm | Technische Details | Empfohlene Flüssigkeiten | Wein | | Material | Silikon, Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |