Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitaler Timer und Stoppuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitaler Timer und Stoppuhr
TFA-Dostmann Digitaler Timer und Stoppuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29834093
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2021.01
EAN/GTIN:
     4009816025807
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist der perfekte Begleiter im Alltag.
Er verschafft Ihnen das perfekte Frühstücksei, timt Ihre Trainingseinheiten oder hilft Ihnen beim Zeitmanagement im Beruf.
Dank der nützlichen Memory-Funktion müssen Sie eine wiederholt verwendete Zeit nicht jedes Mal neu eingeben.
Der Timer kann auf verschiedenste Weisen befestigt werden: mit Magnet, Ständer, Klipp oder Aufhänger.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Schwarz
99-Minuten-Timer
99 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Typ
LCD
Desktop-Ständer
Ja
Stoppuhr
Ja
Befestigungstyp
Magnetic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.