Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 2510 Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836712
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731280
EAN/GTIN:
     4031909021106
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Rolladen Schwenkwickler
RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern 2510
Elektronischer Funk Aufputzgurtwickler für Rollläden

Der RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern ist ein elektronischer Funk Gurtwickler zur Aufputzmontage. Mit ihm können Sie Ihre Rollläden per Funk steuern. Er eignet sich ideal bei beengten Platzverhältnissen und zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz.

Dieser elektronische Gurtwickler ist nicht nur mit unseren DuoFern Sendern fernbedienbar, sondern auch mit dem HomePilot®, der DuoFern Handzentrale oder dem RolloTron Comfort DuoFern kombinierbar. So erhält der Funk Gurtwickler zahlreiche Automatikfunktionen wie dem Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie der Zufallsfunktion. Auch die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar und per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umgestellt werden.

- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z.B. HomePilot®, DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm und Zufallsfunktion
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Schnelle und einfache Aufputz-Montage
- Einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck
- Einfache Sommer/Winterzeitumstellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Frequenz
434.5 MHz
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 146,92*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 155,23*
Zubehör
Rademacher
731220
ab € 130,38*
Zubehör
Rademacher
731230
ab € 170,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.