Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER RolloTron Comfort DuoFern 1800 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER RolloTron Comfort DuoFern 1800 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER RolloTron Comfort DuoFern 1800 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836713
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731210
EAN/GTIN:
     4031909018823
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Der elektronische Funk-Gurtwickler
RolloTron Comfort DuoFern 1800
Der "RolloTron Comfort DuoFern" ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage und universell einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Er ist der Nachfolger des Comfort DuoFern-Modells aus der 9800-Reihe von RADEMACHER. Der neue "RolloTron Comfort DuoFern" erscheint in einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in den Farben Ultraweiß und Aluminium geliefert.

Er verfügt über einen Installationsassistenten und besitzt eine integrierte Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das DuoFern Funksystem. Er ist fernbedienbar durch DuoFern Sender. Eingesetzt als Zentralsteuerung kann er automatische Befehle an die angemeldeten DuoFern Empfänger senden. Er verfügt über umfangreiche Automatikfunktionen wie dem Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm sowie der Zufallsfunktion. Die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar. Auch ein einfaches Anfahren von Zwischenpositionen ist möglich. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden.

Die Soft-Start/Soft-Stop-Funktion ermöglicht einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort. Eine Sonnen-/ Dämmerungssteuerung ist mit dem als Zubehör erhältlichen S/D-Sensor möglich.

- Antrieb und Steuerung in einem Gerät
- Großes beleuchtetes Display mit einfacher Menüfuhrung und umfangreichen Funktionen
- Einsetzbar als Zentralsteuerung für andere RolloTron DuoFern Geräte
- 3 Jahre Garantie
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Rollladen Oberfläche
6 m²
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Standbyzeit während Stromausfall
8 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 146,92*
Zubehör
Rademacher
731220
ab € 130,38*
Zubehör
Rademacher
731230
ab € 170,97*
Zubehör
Rademacher
731280
ab € 138,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.