Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93894 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93894 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Goobay 93894 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Goobay 93894 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2984124
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93894
EAN/GTIN:
     4040849938948
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 2.0
zum Einbau in 60 mm Tischdurchführungen mit Audio-Anschluss
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
3.5mm, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
134 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, goobay usb hubs, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93893
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.