Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C5 Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29842154
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die zehn starken SuperDym-Magnete C5 im Cube-Design (10x10x10 mm) halten bis zu 8 Blätter DIN A4 Papier (80g/m²) auf den Glas-Magnettafeln Artverum. Das Material der hochglänzenden silbernen Magnete ist Neodym, vernickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber
Material
Nickel
Magnetisch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.