Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W06F64G Rack 6U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W06F64G Rack 6U Grau
LogiLink W06F64G Rack 6U Grau
LogiLink W06F64G Rack 6U Grau
LogiLink W06F64G Rack 6U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29867280
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W06F64G
EAN/GTIN:
     4052792016314
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Produktinformationen "19" Wandschrank 6HE 540 x 450 mm, unmontiert, grau" von LogiLink Professional
Die LogiLink Wandschränke eignen sich perfekt als Etagenverteiler, Unterverteiler oder als Verteiler für kleinere Netzwerke. Die unmontierten, zerlegten Gehäuse werden im Platz und Kosten sparenden "Flatpack" geliefert. Die LogiLink 19" Gehäuse stehen in vielen verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Umfangreiches Zubehör rundet das Gesamtprogramm optimal ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
540 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
13000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
ab € 65,69*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
ab € 69,24*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
ab € 69,19*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 83,15*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 83,27*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
ab € 91,07*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
ab € 91,50*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
ab € 17,03*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.