Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann 3132 Büro-Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerkmann 3132 Büro-Schubladenschrank
Kerkmann 3132 Büro-Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29894335
Herst.-Nr.:
     3132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
815 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.