Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-103/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-103/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-103/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-103/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905490
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-103/008-000
EAN/GTIN:
     4044918337557
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Rastfuß; 3-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; nur 1 Rastklinke; Blechdicke 0,6x1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm; mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.614 g
Breite
16.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
18.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20303*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47303*
€ 1,75291
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20303*
€ 1,43161
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 40,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-603
ab € 1,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.