Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-104/102-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-104/102-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-104/102-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-104/102-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905492
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-104/102-000
EAN/GTIN:
     4044918338745
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit integrierter Abschlussplatte; 4-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; mit Kodiernase; mit Rastnase

Artikelbeschreibung:

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.99 g
Breite
20 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57115*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88115*
€ 2,23857
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57115*
€ 1,86967
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.