Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 Drahtverbinder PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 Drahtverbinder PCB Grün
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 Drahtverbinder PCB Grün
Artikel-Nr.:
     995E-80602250
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.9 g
Breite
15.24 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
14.9 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,08*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,384*
€ 2,6835*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5619*
€ 2,8419*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63021*
€ 2,91021*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,228*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7541*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.