Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTi 3X14/24 DIM Eingebaut Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTi 3X14/24 DIM Eingebaut Dimmer Weiß
Osram QTi 3X14/24 DIM Eingebaut Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29919790
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321069719
EAN/GTIN:
     4008321069719
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät osram
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
394 g
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Eingebaut
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.