Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918039684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.715 g
Breite
25.04 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5046*
€ 2,8746*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6363*
€ 3,0263*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,69617*
€ 3,08617*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,13*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7508*
€ 3,1408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8746*
€ 3,42077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8646*
€ 3,40887
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5046*
€ 2,98047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 287,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9634*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.