Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.16m DisplayPort/VGA+HDMI+DVI 0,16 m VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.16m DisplayPort/VGA+HDMI+DVI 0,16 m VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI Schwarz
DeLOCK 0.16m DisplayPort/VGA+HDMI+DVI 0,16 m VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI Schwarz
DeLOCK 0.16m DisplayPort/VGA+HDMI+DVI 0,16 m VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29958230
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62656
EAN/GTIN:
     4043619626564
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.16 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.