Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-2609256A03 Herst.-Nr.: 2 609 256 A03 EAN/GTIN: 3165140608565 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 7 mm | | Länge (mm) | 150 mm | | Kompatibilität | Bosch PKP 3.6 LI, Bosch GluePen, Bosch PKP 7.2 LI | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 10 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,272* | € 0,408* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,284* | € 0,414* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,248* | € 0,433* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,379* | € 0,569* | | | | | 4 Tage | | | 110 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,522* | € 0,6628* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|