Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC3G17DCUR Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74LVC3G17DCUR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74LVC3G17DCUR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019759
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC3G17DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.15 mm
Tiefe
2.9 mm
Höhe
1.2 mm
Breite (mit Pins)
3.15 mm
Tiefe (mit Pins)
4.25 mm
Höhe (mit Pins)
1.3 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.