Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 4U-4408 Rack Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30027896
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887191
EAN/GTIN:
     4260133128620
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
19“ IPC 4U-4408

Das IPC 4U-4408 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 4U-4408 die Möglichkeit maximal acht 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten sowie eine interne 2,5" oder 3,5" Festplatte (bei einer 2,5" Festplatte mit nur 9,5mm Bauhöhe auch eine 3,5" HDD gleichzeitig) zu verbauen. Das IPC 4U-4408 ist mit zwei serienmäßig eingebauten 80mm Lüftern ausgestattet.

Für die Verwendung der Backplanes in diesem Produkt empfehlen wir Controller der Hersteller Avago® (ehemals LSI®) und Areca®.

Bitte beachten Sie:
Die mitgelieferten Backplanes eignen sich nur für den Betrieb an einem SAS-Controller mit SFF-8087 Anschluss.
Für den Betrieb mit einem SATA-Controller bitte die optionalen gekreuzten SFF8087 zu 4x SATA-Kabel in entsprechender Anzahl mitbestellen.

HINWEIS
Beim Einsatz dieses Produktes in Verbindung mit Intel Onboard SATA-Controllern muss der Controller im Raid-Mode oder die Ports des Controllers explizit auf Hotplug / externer Port eingestellt werden. Sind die Einstellungen nicht verfügbar, ist ein fehlerfreier Betrieb unter Umständen nur mit einem zusätzlichem SATA-Controller möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
11320 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI EEB
Anzahl der 3,5
9
Material
Stahl
Anzahl der internen 3,5
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
481 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
9060 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Sonstige Funktionen
Mainboard Größe
12 x 13.5 "
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
ab € 17,07*
Zubehör
Inter-Tech
88887195
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.