Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bonsaii 3S30 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bonsaii 3S30 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB Beige, Schwarz
bonsaii 3S30 Aktenvernichter Kreuzschreddern 58 dB Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30033176
Hersteller:
     bonsaii 
Herst.-Nr.:
     3S30
EAN/GTIN:
     4015468500302
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
17500 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
35 mm
Korbvolumen
30 l
Korbkapazität
18 Blätter
Geräuschpegel
58 dB
Aktenvernichter Kapazität
14500 Blätter
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.