Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKS2C031001A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKS2C031001A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS2C031001A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037135
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C031001A00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.