Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA SMDTD03100QA00KP00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA SMDTD03100QA00KP00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA SMDTD03100QA00KP00 Kondensator Schwarz, Silber Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037333
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD03100QA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.