Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93370 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93370 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 93370 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 93370 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3004229
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93370
EAN/GTIN:
     4040849933707
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Netzentstörfilter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
AWG Kabelgröße
29
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68310
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,35*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,38*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.