Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 DPmini/DSUB 3m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 DPmini/DSUB 3m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Synergy 21 DPmini/DSUB 3m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30064558
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216367
EAN/GTIN:
     4038816226877
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
  • Kabeltyp DPmini/DSUB15(geschirmt, PVC), AWG32,
    - Anschluss Seite A DPmini vergoldete Kontakte, Stecker
    - Anschluss Seite B DSUB15 vergoldete Kontakte, Stecker
    - Steckergehäuse vergoldet,
    - Kabellänge 3 m
    - Kabelfarbe weiss
    - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.