Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00120 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00120 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Synergy 21 S21-LED-J00120 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30066380
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00120
EAN/GTIN:
     4038816042477
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 12w
Eingang: 100-240VAC

Ausgang: 350mA, 15-28V DC , 3-12 Watt Konstantstrom

Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C, siehe Datenblatt

LxBxH 148x40x32mm
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromstärke
0.35 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
148 mm
Breite
40 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber synergy 21
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.