Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.25m VGA+USB2.0-A/HDMI 0,25 m VGA (D-Sub) + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.25m VGA+USB2.0-A/HDMI 0,25 m VGA (D-Sub) + USB Schwarz
DeLOCK 0.25m VGA+USB2.0-A/HDMI 0,25 m VGA (D-Sub) + USB Schwarz
DeLOCK 0.25m VGA+USB2.0-A/HDMI 0,25 m VGA (D-Sub) + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30086433
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62668
EAN/GTIN:
     4043619626687
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.