Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton AMP 2.2 2.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton AMP 2.2 2.0 Kanäle Schwarz
Visaton AMP 2.2 2.0 Kanäle Schwarz
Visaton AMP 2.2 2.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30090521
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     7100
EAN/GTIN:
     4007540071008
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
178 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
3.3 W
Rauschverhältnis (SNR)
61 dB
Dynamische Leistung pro Kanal (4 Ohm)
3.3 W
Dynamische Leistung pro Kanal (8 Ohm)
2.1 W
Eingang Empfindlichkeit
60 mV
Output Widerstand
1.1 Ohm
Frequenzbereich
40 - 40000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
XLR / 1/4" / RCA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.