Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibiza Sound VHF4 Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibiza Sound VHF4 Kabellos
Ibiza Sound VHF4 Kabellos
Ibiza Sound VHF4 Kabellos
Ibiza Sound VHF4 Kabellos
Ibiza Sound VHF4 Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30097940
Hersteller:
     Ibiza Sound
Herst.-Nr.:
     15-3033
EAN/GTIN:
     5420047121950
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
funkmikrofon anlage
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 220 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Externes Netzteil
Ja
Mikrofon
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)
4
Mikrofon
Kabellos
Technische Details
Karaoke-Modi
Duett, Gruppe
Produktfarbe
Schwarz
Radio Tuner integriert
Ja
Unterstützte Bänder
VHF
Empfindlichkeit
30 dB
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
4
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.