Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 612075C Dekorative Bänder 10 m Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 612075C Dekorative Bänder 10 m Gold
Clairefontaine 612075C Dekorative Bänder 10 m Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30124973
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     612075C
EAN/GTIN:
     3065506120758
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
612076C
ab € 14,53*
Sonstiges
Clairefontaine
512099C
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.