Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 612076C Dekorative Bänder 10 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 612076C Dekorative Bänder 10 m Silber
Clairefontaine 612076C Dekorative Bänder 10 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30132963
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     612076C
EAN/GTIN:
     3329686120763
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
612075C
ab € 14,49*
Sonstiges
Clairefontaine
512099C
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.