Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4514-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4514-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Alcasa 4514-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30136136
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4514-200
EAN/GTIN:
     4014619344543
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige
  • Vergoldete Steckerkontakte für verbesserte Kontaktqualität und optimale Signalübertragung
    - Für perfekte. hochauflösende Full-HD-Qualität (4096 x 2160 Bildpunkte)
    - Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz. 4096 x 2160 - 24 Hz
    - Fabraum: 30/36/48 bit
    - Übertragung der Audiodaten 8PCM. Dolby Digital. DTS. MPEG. DVD-Audio. SACD. Dolby Digital Plugs. Ture HD. dts-HD
    - Netzwerk-Funktionalität mit zusätzlichem Internet-/Ethernet-Kanal (HEC). Netzwerk: 100 MB/s
    - Mit integrietem Audiorückkanal (ARC)
    - High-Speed-Übertragung von bis zu 10.2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.