Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1016D Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DES-1016D Unmanaged
D-Link DES-1016D Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-301720
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1016D/E
EAN/GTIN:
     7900692212794
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch
Dieser Desktop-Switch ist für den SoHo-Bereich und größere Arbeitsgruppen ausgelegt. Er bietet 16 10/100Mbit-Anschlüsse für Arbeitsplatzrechner oder Server. Hubs können ebenfalls an diesen Switch angeschlossen werden.

Alle Anschlüsse erkennen automatisch die Übertragungsrate (10Mbit oder 100Mbit) der angeschlossenen Rechner bzw. Hubs. Die Anschlüsse unterscheiden auch automatisch zwischen Full- und Half-Duplex-Betrieb und unterstützen Flow-Control.
Einfach erweiterbar durch MDI-Uplink-Anschluss zur schnellen und sicheren Vergrößerung des Netzwerkes.

Flow-Control gemäß IEEE 802.3x ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Server und Switch für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit 200Mbit im Full-Duplex-Betrieb stellt dieser Switch Ihrem Server Hochgeschwindigkeits-Datenkanäle mit geringster Verlustrate zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Versandkartonshöhe
311 mm
Versandkartonsbreite
392 mm
Versandkartonslänge
420 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
36 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
9975 g
Leistungen
Speicherkapazität
2 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
324 x 231 x 44.5 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
1821 g
Netzwerk
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, SoHo-Switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,55*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 41,62*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,83*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,84*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.