Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4305-BN Videokabel-Adapter 1,5 m VGA (D-Sub) 5 x BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4305-BN Videokabel-Adapter 1,5 m VGA (D-Sub) 5 x BNC Schwarz
Alcasa 4305-BN Videokabel-Adapter 1,5 m VGA (D-Sub) 5 x BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30286627
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4305-BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Monitorkabel
Adapter D-Sub
  • 15-pol HD Stecker an 5x BNC - Länge 1,8 Meter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
5 x BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.