| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30289816 Herst.-Nr.: F4U090BTBLK EAN/GTIN: 745883702756 |
| |
|
| | |
| MEHR ANSCHLÜSSE FÜR UNTERWEGS Mit diesem vielseitigen Hub, der als Anschlusserweiterung dient, können Sie Ihren neuen USB-C-Laptop mit mehreren USB-Geräten verbinden. Neue Geräte lassen sich an die zwei USB-C-Anschlüsse anschließen. Bereits vorhandene Geräte wie externe Festplatten, Mäuse, Tastaturen und Drucker können Sie mühelos an den zwei USB-A-Anschlüssen einstecken. Der kleine, kompakte Hub, der mit einem integrierten USB-C-Kabel versehen ist, lässt sich bequem transportieren und bietet Ihnen dennoch eine umfassende Lösung für Ihre Peripheriegeräte.
HERGESTELLT FÜR: - USB-C-fähige Laptops - USB-A- und USB-C-fähige Geräte
FÜR ALLE GERÄTE GEGEIGNET Über einen kompakten Hub lassen sich all Ihre Peripheriegeräte mit Ihrem USB-C-Gerät verbinden. An die zwei USB-A-Anschlüsse können Sie bereits vorhandene Geräte anschließen. Zwei USB-C-Anschlüsse sind für neuere Peripheriegeräte bestimmt. Egal, ob sie alt oder neu sind: Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks oder Kabel zum Synchronisieren anderer Geräte finden alle einen Platz an diesem kompakten Hub.
GESCHWINDIGKEITEN VON BIS ZU 5 GBIT/S Schließen Sie Ihre Geräte zum Synchronisieren an diesen Hub an und profitieren Sie von Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Das ist unglaublich schnell, zumal der vielseitig einsetzbare Hub nicht größer als ein Kartenspiel ist.
ÜBERALL EINE VERBINDUNG Der 4-Port Mini-Hub ist so klein, kompakt und leicht, dass Sie ihn überall in einer Laptop-Tasche dabei haben können. Das integrierte Kabel, das zum Anschluss des Hubs an Ihren USB-C-Laptop dient, lässt sich zudem ordentlich im Hub verstauen. Weitere Informationen: Design | Kabelfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Hub-Schnittstellen | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatible Produkte | MacBook | Energie | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |