Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT A Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT A Lötspitze
Weller LT A Lötspitze
Weller LT A Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30350367
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054444099
EAN/GTIN:
     4003019407095
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP80, WSP80, MPR80, FE 75, TCP
Material
Chrom, Nickel
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.6 mm
Stärke der Spitze
0.7 mm
Tiefe
12.5 mm
Verpackungsbreite
3.3 mm
Verpackungstiefe
136.6 mm
Verpackungshöhe
6.35 mm
Paketgewicht
4.54 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,68*
Zubehör
Weller Tools
T0051326299
ab € 1.184,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 144,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 202,48*
Zubehör
Weller Tools
T0053441399N
ab € 294,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053438399N
ab € 336,68*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,06*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 181,68*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,35*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,38*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,21*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.