Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-66100 Kabel-Organizer Kabelmuffe Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 161-66100 Kabel-Organizer Kabelmuffe Blau
Hellermann Tyton 161-66100 Kabel-Organizer Kabelmuffe Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30357048
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-66100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Länge (m)
25 m
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.