| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30394604 Herst.-Nr.: 1309111102-E EAN/GTIN: 4250184105596 |
| |
|
| | |
| - Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Link bis 500 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul - mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten) - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) - Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Silber, Weiß | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 1 | | Netzwerk-Kabel Kategorie | 6a |
|
| | |
| | | |
| |