Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309141200-E Steckdose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309141200-E Steckdose Silber
BTR NETCOM 1309141200-E Steckdose Silber
BTR NETCOM 1309141200-E Steckdose Silber
BTR NETCOM 1309141200-E Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26799586
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309141200-E
EAN/GTIN:
     4250184105930
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
  • Anschlusseinheit für Einzelmodule in Modulbauform - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung am Modul - ohne Abdeckteile - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
13.3 mm
Höhe
69.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
412 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,91*
Zubehör
Metz Connect
1309111102-E
ab € 7,35*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,834*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,34*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,98*
Zubehör
Metz Connect
1309350301-E
ab € 8,29*
Zubehör
Metz Connect
1309350901-E
ab € 14,31*
Zubehör
Metz Connect
1309360301-E
ab € 10,12*
Zubehör
Metz Connect
1309360901-E
ab € 16,28*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,96*
Zubehör
Metz Connect
860210-I
ab € 0,45*
Zubehör
Metz Connect
860210-27-I
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.