Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309360901-E Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309360901-E Steckdose Schwarz, Weiß
BTR NETCOM 1309360901-E Steckdose Schwarz, Weiß
BTR NETCOM 1309360901-E Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30394606
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309360901-E
EAN/GTIN:
     4250184106395
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose
datendose
  • Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für Einzelmodule in Modulbauform - passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions) - Bauform GB3 - inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen - Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Farbe: Gerätebecher schwarz; Abdeckteile perlweiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
244 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
9
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
1309141200-E
ab € 2,19*
Zubehör
Metz Connect
1309320001-I
ab € 0,32*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,28*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,48*
Zubehör
Metz Connect
1309360601-E
ab € 13,15*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.