Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Pro9431dn Farbe 1200 x 1200 DPI A3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Pro9431dn Farbe 1200 x 1200 DPI A3+
OKI Pro9431dn Farbe 1200 x 1200 DPI A3+
OKI Pro9431dn Farbe 1200 x 1200 DPI A3+
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30407038
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45530407
EAN/GTIN:
     5031713061120
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
699 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
97600 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, SIPS, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, Ether Talk
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Benutzerdefinierte Medienbreite
64 - 330 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 1321 mm
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 320 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 360 g/m²
Duplexmediengewicht
64 - 320 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
830 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
610 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
300 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
2950 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, SIDM
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 25000 Seiten pro Monat
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
1100 W
Stromverbrauch (max.)
1600 W
Stromverbrauch (PowerSave)
34 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
28 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
28 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
50 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8 s
Sicheres Drucken
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
34 dB
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.680,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,94*
€ 4.431,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.719,60*
€ 4.426,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.699,58*
€ 4.402,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.688,78*
€ 4.389,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.680,75*
€ 4.380,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44622302
ab € 241,94*
Zubehör
OKI
45103719
ab € 314,65*
Zubehör
OKI
45103720
ab € 317,76*
Zubehör
OKI
45103721
ab € 314,90*
Zubehör
OKI
45103722
ab € 176,37*
Zubehör
OKI
45530703
ab € 429,90*
Zubehör
OKI
45530803
ab € 1.219,10*
Zubehör
OKI
45530903
ab € 507,04*
Zubehör
OKI
45531003
ab € 80,73*
Zubehör
OKI
45531113
ab € 190,34*
Zubehör
OKI
45531213
ab € 173,12*
Zubehör
OKI
45531503
ab € 19,08*
Zubehör
OKI
45536553
ab € 141,67*
Zubehör
OKI
45536554
ab € 143,48*
Zubehör
OKI
45536555
ab € 143,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.